Beli water pump aquarium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp86.900

    Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnya
    atribut:
    • Dimensions (cm): Sekitar 5x8x6.5
    • Inlet/Outlet (inch): 1/2 Male
    • Maximum Rated Current (MA): 1000
    • Maximum Water Head (m): 5
    • Maximum Circulating Water Temperature (°C): 100
    • Flow Rate (L/hour): 800
    • Material: Plastik ABS
    • Power (W): 22
    • Voltage (V): 12
  2. RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Resun LG 1200 pompa aquarium dengan watt rendah cocok digunakan untuk aquarium kecil / untuk membuat air terjun mini untuk hiasan aquarium anda.
  3. Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Pompa ini bersifat submersible atau tahan air sehingga dapat digunakan di dalam kolam ataupun akuarium. Aliran air sekitar 240 liter per jam membuat pompa cocok digunakan di dalam akuarium, untuk menyedot air, dan keperluan lainnya
    atribut:
    • Noise (dB): 40
    • Dimensions (mm): 54 x 54 x 43
    • Rated Voltage (V): DC12
    • Hmax (cm): 300
    • Flow Rate (L/hour): 240
    • Inlet Diameter (mm): 8
    • Material: Plastik ABS
    • Power Consumption (W): 4.2
    • Rated Current (mA) : 375
    • Socket Diameter (mm): 8
    • Temperature Resistance (°C): 0 - 60
    • Time of Use (hour): 20000
    • Water Resistance Certification: IP68
  4. RESUN Pump Submersible Aquarium (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp229.900

  5. Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)
    Mulai

    Rp23.900

    Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)
    Deskripsi:
    Memiliki ikan hias membutuhkan perawatan yang telaten, terutama soal oksigen. Karena ikan hias dalam akuarium membutuhkan oksigen agar dapat tetap hidup, khususnya ikan hias air tawar. Bagi Anda yang memiliki ikan hias, maka membutuhkan aerator aquarium yang satu ini. Alat ini dapat menghasilkan gelembung udara yang berfungsi untuk menghasilkan tambahan oksigen pada akuarium. Agar ikan hias dapat tetap bertahan meskipun bukan di habitat aslinya. Bekerja dengan satu pompa udara sehingga menghasilkan oksigen yang cukup bagi ikan hias Anda
    atribut:
    • Cable Length (cm): 90
    • Hose Length (cm): 100
    • Machine Dimensions (cm): 8 x 3.5 x 3.5
    • Aerator Stone Dimensions (cm): 2 x 2.3 x 2.3
    • Voltage (V): 5
    • Power (W): 1
    • Material: Plastik
  6. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  7. RESUN Pump Aerator Low Noice LP Series (Pompa Aerator)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

  8. KRISBOW Pump Submersible Circulation Pond (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.199.900

  9. ABANAKI Oil Skimmer Aerator
    Mulai

    Rp1.499.900

    ABANAKI Oil Skimmer Aerator
    atribut:
    • UNSPSC: 47101514
    • Features: Airstone Diffuser; Extends Coolant Life; Prevents Anaerobic Bacteria from Building Up and Spreading
    • For use with: Sump Pumps
    • Housing Material: Plastic
    • Includes: Air Supply Tube
    • Tube Included: Yes
    • Type: Aerator
  10. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  11. Ohm Electric Thermal fuse
    Mulai

    Rp47.900

    Ohm Electric Thermal fuse
    atribut:
    • Lead Wire: Included
    • Rated Current (A): 10
    • Rated Voltage (V): 250
  12. York Pump Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp699.900

    York Pump Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  13. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  14. Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27
    Deskripsi:
    Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.SNI. TEC. 62560 : 2015
    atribut:
    • Voltage (V): 110-240
    • Product Technology: LED
    • Beam Angle (°): 240
    • Fitting: E27
    • Product Material: AL + PC + PBT
    • Rated Lifetime (hour): 15000
  15. OASE Pump Submesible Decorative Fountain (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp759.900

    OASE Pump Submesible Decorative Fountain (Pompa Celup)
    atribut:
    • UNSPSC: 40151503
    • Duty cycle: Continuous
    • Electrical Connection Type: Plug-In
    • Housing Material: ABS
    • Nameplate Voltage (V): 120 AC
    • Phase: Single
    • Thermal Overload Protection: Yes
  16. YASUNAGA Pump Aerator (Pompa Aerator)
    Mulai

    Rp9.999.900

    YASUNAGA Pump Aerator (Pompa Aerator)
    atribut:
    • Voltage (V): 230 (AC)
    • Frequency (Hz): 50
    • Rated Pressure (kPa): 20
    • Rated Flow (L/minute): 240
    • Outlet Diameter (mm): phi 26 (VP 13)
    • Input Power (W): 250
    • Noise Level (dB): 48 (-1m)
  17. Terry Palmer Handuk
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp70.900

Daftar Harga water pump aquarium Terbaru October 2026
York Pump Pompa Celup Akuarium (Pump Submersible)Rp109.900
Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)Rp86.900
RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)Rp219.900
Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)Rp47.900
Waterplus Pump Submersible Aquarium Fountain (Pompa Celup)Rp199.900
RESUN Pump Submersible Aquarium (Pompa Celup)Rp229.900
Taffware Aerator Aquarium Fish Tank Oxygenator USB 1W (Pompa Akuarium)Rp23.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp669.900
RESUN Pump Aerator Low Noice LP Series (Pompa Aerator)Rp969.900
KRISBOW Pump Submersible Circulation Pond (Pompa Celup)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)